柔らかパイルの抗菌敷き詰めカーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 13752947 品番 600094590
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ペットにも安心の国産の敷詰カーペット

用途
ふわふわやわらかなパイルが気持ちいい、抗菌機能付きカーペット。
毛先がカットされているので爪が引っ掛かりにくく、手触りもなめらかで、室内でペットを飼っているご家庭にもおすすめ。
淡い色合いで、どんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。
敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
その他洗濯不可 材質【表面】ポリプロピレン(カットパイル) 【裏面】不織布 厚さ(mm)8 ブラウン 対応ホットカーペット/床暖房 寸法(cm)【江戸間10帖】352×440 機能抗菌・防臭 滑り止め効果なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする