トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻×8パック) 注文コード13753218 品番1859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

世界遺産!富士山の雪解け水を使用して生産された古紙100%の日本製トイレットロール。 業務用に最適!たっぷり長ーく使える200m巻。芯なし仕様だからゴミも交換頻度も削減できます。

用途トイレットペーパー 種別芯なし 材質古紙パルプ100% 幅(mm)107 タイプソフトシングル 長さ(m)200 内径(Φmm)約38 ケース寸法(mm)縦470×横470×高335 使用場所トイレ グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※一度に多量の紙をトイレに流すと紙詰まりの原因となりますので、注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
事業所のトイレで使用
卸売・小売業

一年半程前に購入し、在庫切れ前に再購入。全く同じ商品はなかったのですが、こちらのほうがコスパが良かったので選びました。誰が交換しても芯無なのでゴミが出ないのがいいと思います。さらに200m巻と交換頻度が減って助かります。

1人が参考にしています
2025-12-22
用途:
会社用
卸売・小売業

会社用として購入しています。備品購入担当としては安さを求めて質より量を重視しています。芯が流せるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする