結束バンド_屋外用_耐候性

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 13757969 品番 CA-621UV
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。
耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。

セット内容本体×50 長さ(mm)約100 幅(mm)約2.5 ブラック 使用温度範囲(℃)-40〜85 引張強度(kg)8 結束可能径(mm)22 入数(個)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする