サンワサプライ
サンワサプライの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
サンワサプライの 面ファスナー
サンワサプライの 結束用
結束バンド_屋外用_耐候性
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
13758030
品番
CA-626UV
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。
耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。
長さ(mm)
約380
幅(mm)
約7.6
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度(kg)
55
結束可能径(mm)
105
入数(個)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応