インナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13758091 品番IN-HD1301BK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて丈夫なABS+PC素材のハードシェルケースです。
ケースから出さずにそのままパソコンが使えます。
ハンドルは不要な時はケース内に収納できます
底部にはコーナーガードを装備しています。
内側にはケーブルなどの小物を収納できるポケット付きです。

材質(表装)ABS、PC ブラック 質量(g)約555 内寸(mm)(参考収納寸法)W320×D20×H225*パソコン収納部 対応機種13.3型ワイド〜13.6型ワイドまでのノートパソコン*一部の14型ワイドにも対応します。 対応キャリーサポーター:なし 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする