セキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13758197 品番SLE-19PK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。

セット内容本体×1 形状パッケージ形状:ビニール袋 本体寸法(mm)(D)12、(H)52 スロット取り付け可能:ケンジントン(標準) サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7 金具外寸(mm)取付:(H)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする