BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758258 品番 MUS-BKF219W
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。
左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。
側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。
ポインタースピードは3段階で切替えられます。
進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。
進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。
3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。
<ご使用上の注意>
スリープモードはクリックすると解除されます。
付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。

用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書 仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40 ホワイト 質量(g)約65 (電池含まず) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34 使用電池単3電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 読取方式光学式(BlueLED光源)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする