BT 3ボタン Blue LEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758371 品番 MUS-BKT154NR
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。
加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。
一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。
USB不要のBluetooth接続。
ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY” 付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用) 仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40 レッド 質量(g)約60(電池含まず) 接続方式無線 分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30 使用電池単4アルカリ電池2本 ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 読取方式Blue LED光学式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする