アップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13758538 品番TPEN-PS04
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

『手ごたえのある筆記感』
・柔らかめのペン先でツルツル滑らない。
・程よい抵抗感のあるしっかりした書き心地。
・文字のとめ・はねなども書きやすいソフトタッチ。
・ガラス面の滑りやすさが気になる方に最適。
<ご使用上の注意>
ペーパータッチフィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるのでご注意ください。

用途
Apple PencilやTPEN-001に使える
交換用ペン先シリーズです。
仕様●入り数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:50/200 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、銅 質量(g)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5 先端径(Φmm)1.2 商品タイプ交換用ペン先

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする