抗菌マウスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13758687 品番MUP-933W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。※すべての菌似効果があるわけではございません。

用途・撥水素材で軽量! 仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm 材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル ホワイト 質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする