※サンプル画像

折りたたみワゴン BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13758915 品番XOW-4589BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

収納にとても便利なキャスター付きワゴン。使わない時は、折りたたんで部屋の隙間に収納することができます。
通気性の良いメッシュ仕様の底板はホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくいのでお手入れも簡単です。
3段式のワゴンは、全体耐荷重45kg、1段辺り15kgのふたが無いオープンタイプです。物の出し入れがしやすくたっぷりと収納できます。
箱から出した本体を開いてキャスターを取付けるだけの簡単組立。
キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。
小物や袋などをかけるフックが3個と予備キャップが2個付属しております。
食料品やペットボトルなどの収納に。
洗面所などで、タオルや小物の収納に。
キッチンで、野菜などのストックにもおススメ。

質量(kg)4.8 BK 高さ(mm)890 奥行(mm)305 間口(mm)455 耐荷重(kg)全体45(1段辺り15) ストッパーあり 棚段数(段)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする