※サンプル画像

スリムワゴン4段 WH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13758931 品番XSW-3094WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

収納に便利なメッシュワゴン。浅型の棚2段、深型のバスケット2段、計4段に分けて収納することができます。
全ての棚・バスケットが、約2.5cm間隔で高さ調節可能です。
ホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくい通気性の良いメッシュ仕様。
支柱が3段の分割式なので、中段を除いて組み立てて本体の高さを低くして段を減らすこともできます。
キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。
小物や袋など「掛ける」収納ができるフックが3個付属しております。
キッチンまわりで食料品やペットボトルなどの収納に。
高さを変えて、小物収納として部屋中どこでも活躍。
ちょっとしたスペースに、隙間収納として。

質量(kg)4.3 WH 高さ(mm)930 奥行(mm)396 間口(mm)315 ストッパーあり 棚段数(段)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする