曜日別特売
TBK-L63 BK 金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759019

※サンプル画像

TBK-L63 BK 金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759019
TBK-L63 BK 金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759019
TBK-L63 BK 金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759019
TBK-L63 BK 金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759019
TBK-L63 BK 金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759019
TBK-L63 BK 金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759019

金属角枠脚(ロータイプ) BK

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13759019品番TBK-L63 BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
脚の高さは34cmのロータイプ。センターテーブルやローテーブルなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
約20kg程度までの天板に取付け可能です。

幅(mm)630質量(kg)4.9BK高さ(mm)340奥行(mm)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13759010
2026-01-05
用途: レジンテーブルの脚として
医療・福祉・介護関連業

思っていたより頑丈で、重いレジンテーブルもしっかり支えることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする