ハイタイプ折りたたみスツールの特徴
ハイタイプ(座面高さ63.5cm)でスリムなスツールは、カウンターや高さのあるテーブルに合わせるのにオススメです。
ブルーの座面は、サラッとした肌触りのベロア調の質感、ライトブラウンの座面は、レザーのような風合いで触れるとわずかに起毛した質感です。
ウレタンを使用した厚めの座面は、クッション性が抜群でしっかりとした座り心地です。
折りたたむ時は、ロックピンを手前に引いてロックを外して畳んで頂けます。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
折りたたみ時の厚みは約12cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
シンプルなデザインのハイスツールは、リビングやキッチン、子ども部屋など様々な場所でお使い頂けます。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。