ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック
シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。
シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。
存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。
収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。
スチール製ながら、重量は4kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。
背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。
棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。
棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。
キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!
アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。
移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。
スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。
ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。