Bip5 Unity

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13759920 品番 SP170068C09
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:260●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:100+●オフライン音声アシスタント:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.91インチ●ディスプレイ素材:TFT●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:抗菌液状シリコーン●バンド長さ:155mm 〜 210mm●ベルト最短:155●ベルト最長(mm):210●ボタン:1●ボディ素材:ステンレス・スチール製ミドルフレーム●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:11●質量:約39.5(バンドの重さを含む)/約25(バンド除く)●防水グレード:IP687 セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書 ホワイト 質量(g)39.5 センサー【健康】BioTracker(TM) PPG【運動】3軸加速度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE【測位システム】無【モーター】ローターモーター バンド幅(mm)22 機能【スポーツモード】120+【スマート認識】6つのスポーツ【高度なランニングサポート】仮想ペーサー、自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】無【運動データのアナウンス】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(3つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー 充電時間約2時間 解像度320×380 バッテリー容量(mAh)300 (標準値) サイズ(mm)約45.8×37.08×10(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11 搭載OSZepp OS 3.0以上 タッチスクリーン2.5D強化ガラス+指紋防止コーティング

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする