仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:260●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:100+●オフライン音声アシスタント:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.91インチ●ディスプレイ素材:TFT●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:抗菌液状シリコーン●バンド長さ:155mm 〜 210mm●ベルト最短:155●ベルト最長(mm):210●ボタン:1●ボディ素材:ステンレス・スチール製ミドルフレーム●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:11●質量:約39.5(バンドの重さを含む)/約25(バンド除く)●防水グレード:IP687
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書
色ブラック
質量(g)39.5
センサー【健康】BioTracker(TM) PPG【運動】3軸加速度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE【測位システム】無【モーター】ローターモーター
バンド幅(mm)22
機能【スポーツモード】120+【スマート認識】6つのスポーツ【高度なランニングサポート】仮想ペーサー、自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】無【運動データのアナウンス】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(3つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー
充電時間約2時間
解像度320×380
バッテリー容量(mAh)300 (標準値)
サイズ(mm)約45.8×37.08×10(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11
搭載OSZepp OS 3.0以上
タッチスクリーン2.5D強化ガラス+指紋防止コーティング