仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm 〜 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有
色ラバレッド
質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)
センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター
バンド幅(mm)22
機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー
充電時間約3時間
解像度480×480
スピーカー無
バッテリー容量(mAh)700 (標準値)
サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)
搭載OSZepp OS 4
タッチスクリーンゴリラガラス