APMジャパン
APMジャパンの ストレッチフィルム
APMジャパンの 小幅
カラーミニストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(32巻)
色
ブルー
注文コード
13759999
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ20ミクロンの厚手タイプ。長物などの結束・色分けに最適。
用途
商品の区別、新聞・雑誌、段ボールの梱包や部品・パーツのまとめ、商品の保護・梱包、長物の荷崩れを防ぐなど
幅(mm)
100
色
ブルー
長さ(m)
150
厚さ(μm)
20
紙管内径(mm)
38
注意
※ホルダーは別売りです。ホルダーは同梱されておりませんのでご注意ください。