ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。 超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。 最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。 フル充電から約20分〜40分の作業が可能です。(使用条件により変動します) 2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時) 焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。 特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。 スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。