6300064309 吹付けプレート ステンシル 文字高300 マグネット グリーンクロス 13764558 6300064309 吹付けプレート ステンシル 文字高300 マグネット グリーンクロス 13764558 6300064309 吹付けプレート ステンシル 文字高300 マグネット グリーンクロス 13764558 6300064309 吹付けプレート ステンシル 文字高300 マグネット グリーンクロス 13764558

吹付けプレート ステンシル 文字高300 マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容3 注文コード13764558 品番6300064309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は表示内容・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

吹付けプレート ステンシル 文字高300 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 質量(g)60 取付方式マグネット 文字高(mm)約300 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×1 表示内容3
注意
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする