クリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13769799 品番AVD-TVBRC01BK
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

VESA穴に取り付けることができるクリーニングブラシケースです。
テレビ裏に隠して収納可能。テレビ周りを整理整頓することができます。
別売りのクリーニングブラシ(KBR-AM012AS/AVD-TVBR03AS)にぴったり入るサイズです。
大きめサイズで、幅広いサイズのブラシを収納できます。 ※耐荷重:約500g
ボードやデスクに直置きすることも可能です。
スチール製で重量感があり安定するため、ブラシを取り出す際も倒れにくいです。
※製品本来の用途以外で使用することはお止めください。
※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴に、付属のネジでしっかりと取り付けてください。
※設置後、製品が固定されているか確認の上ご使用ください。
※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴は、他のモニターアームなどと一緒に使用しないでください。
※製品を移動させる際は、接着面などを傷つける恐れがあるため引きずらないようご注意ください。
※製品周りのホコリは定期的に取り除いてください。

付属品ネジ(M4×10、M4×15、M6×10、M6×15、M8×15、M8×20)各1個、M4ネジ用ワッシャー、プラスドライバー 材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約390 適合サイズ(最小)40インチ 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約70×180×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする