代表画像
ケイケイ
ケイケイの 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
ケイケイの 封緘機(ニシメパンチ)
封緘機 KK130型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合バンド幅(mm)
19
トラスコ品番
646-7238
注文コード
13770438
品番
KK130-19W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バンド幅・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オープンシール用封緘機です。
部品の交換も容易に出来ます。
トラスコ品番
646-7238
全長(mm)
500
タイプ
左右ダブル
バンド厚さ(mm)
0.8〜0.9
適合バンド幅(mm)
19
適合バンド
帯鉄
シール厚(mm)
0.6