代表画像
ケイケイ
ケイケイの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
ケイケイの 帯鉄バンド
帯鉄用コイルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合バンド幅(mm)
32
注文コード
13770578
品番
KKCS-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バンド幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
帯鉄用のコイルスタンドです。
トラスコ品番
645-7915
幅(mm)
700
全長(mm)
750
高さ(mm)
500
奥行(mm)
110
適合バンド幅(mm)
32
適合バンド
帯鉄
注意
※コイル適用外径は、700mmまでです。