代表画像
ケイケイ
ケイケイの ストッパー(PPバンド用)・シール
ケイケイの ポリエステルバンド用
エステルシール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
13771025
品番
KKPETSEAL-OP-0.5X16X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
644-3875
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
32
タイプ
オープン
適合バンド幅(mm)
16
適合バンド
エステルバンド