ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(アダルト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
13771391
品番
5001ー01
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69