ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(90cm〜160cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ(cm)
90
注文コード
13774735
品番
5001ー02
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
仕様
90cmサイズの肩部分はドットボタンです。
色
ホワイト
サイズ(cm)
90
肩幅(cm)
24
袖丈(cm)
11
素材
綿100%
身幅(cm)
29
身丈(cm)
36