ユナイテッドアスレ
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(ガールズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
G-L
G-M
G-L
色
オートミール
オートミール
オートミール
ホワイト
バニラホワイト
アッシュ
ライトグレー
ミックスグレー
ナチュラル
サンドベージュ
ライトベージュ
サンドカーキ
ダークブラウン
バーガンディー
レッド
ハイレッド
トロピカルピンク
ピンク
アプリコット
ベビーピンク
ライトピンク
オレンジ
ゴールド
バナナ
カナリアイエロー
イエロー
ライトイエロー
メロン
ミントグリーン
アップルグリーン
グリーン
アイビーグリーン
ライトオリーブ
シティグリーン
ライトブルー
アクアブルー
ターコイズブルー
サックス
ロイヤルブルー
インディゴ
スレート
ネイビー
ダークヘザーネイビー
ダークネイビー
ライトパープル
ラベンダー
バイオレットパープル
パープル
チャコール
スミ
ヘザーブラック
ブラック
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13778865
品番
5001ー03
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
色
オートミール
サイズ
G-L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
18
素材
綿99%、ポリエステル1%
身幅(cm)
49
身丈(cm)
65