5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(ティア アウェイ タグ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13779861 品番 5001ー05
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

切れるネームでオリジナルアイテム制作がもっと簡単に。光沢がある通常のサテン生地のネームと異なり、マットな素材で作られています。ネームはハサミなどを使用せず、手で簡単に切れるので、オリジナルネームへの付け替えの工数が削減できます。

ホワイト サイズL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)22 素材綿100% 身幅(cm)55 身丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする