ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス P.F.DハイクオリティーTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13779958
品番
5001ー07
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
5001の後染可能モデル。綿糸縫製できれいに染まる。染め後の縮みを考慮し、大きめに作られたボディ。縫製糸が綿100%なので、ステッチまで染まる。
仕様
PFD
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
素材
綿100%
身幅(cm)
57
身丈(cm)
79