ユナイテッドアスレ
6.2オンス プレミアTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ミックスグレー
サイズ
XL
注文コード
13780281
品番
5942ー01
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがいいのに型崩れしない。タフなロングセラーTシャツ。
色
ミックスグレー
サイズ
XL
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
23
素材
綿90%、ポリエステル10%
身幅(cm)
60
身丈(cm)
75