ユナイテッドアスレ
6.2オンス プレミアTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ミックスグレー
サイズ
XXL
注文コード
13780290
品番
5942ー01
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがいいのに型崩れしない。タフなロングセラーTシャツ。
色
ミックスグレー
サイズ
XXL
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
25
素材
綿90%、ポリエステル10%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
80