ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
6.0オンス オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
13782277
品番
4208ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
シャリ感のあるしっかりとした風合いと無骨な雰囲気が楽しみたいひとへ
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
素材
綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
73