6.0オンス オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13782295 品番 4208ー01
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シャリ感のあるしっかりとした風合いと無骨な雰囲気が楽しみたいひとへ

ホワイト サイズXXL 肩幅(cm)57 袖丈(cm)25 素材綿100% 身幅(cm)57 身丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする