ユナイテッドアスレ
6.0オンス オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
XXL
L
XL
色
ヘザーグレー
ホワイト
ヘザーグレー
サンドベージュ
ディープネイビー
ブラック
ライトイエロー
ライトブルー
スミ
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13782311
品番
4208ー01
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シャリ感のあるしっかりとした風合いと無骨な雰囲気が楽しみたいひとへ
色
ヘザーグレー
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
素材
綿100%
身幅(cm)
42
身丈(cm)
65