ユナイテッドアスレ
6.0オンス オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
XL
S
M
XXL
L
XL
色
ライトイエロー
ホワイト
ヘザーグレー
サンドベージュ
ディープネイビー
ブラック
ライトイエロー
ライトブルー
スミ
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13782539
品番
4208ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
シャリ感のあるしっかりとした風合いと無骨な雰囲気が楽しみたいひとへ
色
ライトイエロー
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
素材
綿100%
身幅(cm)
54
身丈(cm)
77