ユナイテッドアスレ
7.1オンス オープンエンド ラギッドTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
XXL
色
ゴールド
ホワイト
アッシュ
ネイビー
ブラック
ゴールド
モスグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13782828
品番
4277ー01
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドライタッチで粗めな生地感。シルエットが調子よい
色
ゴールド
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
23
素材
綿100%
身幅(cm)
57
身丈(cm)
73