ユナイテッドアスレ
オーセンティック スーパーヘヴ-ィウェイト 7.1オンス Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XL
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ミックスグレー
ホワイト
ミックスグレー
ダークキャメル
ライトオリーブ
ネイビー
スミ
ブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13782995
品番
4252ー01
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
着れば着るほど愛着がわくアメリカンでタフな生地
色
ミックスグレー
サイズ
XL
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
22
素材
綿100%
身幅(cm)
58
身丈(cm)
76