ユナイテッドアスレ
5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ミックスグレー
サンドベージュ
サンドカーキ
スモーキーピンク
セージグリーン
シティグリーン
アシッドブルー
ネイビー
スモーキーパープル
ブラック
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13783677
品番
5508ー01
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
身丈・身幅・肩幅のバランスにこだわった一枚。ゆったりした印象と抜け感がポイント。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
21
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
66