5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13783747 品番 5508ー01
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

身丈・身幅・肩幅のバランスにこだわった一枚。ゆったりした印象と抜け感がポイント。

ミックスグレー サイズL 肩幅(cm)58 袖丈(cm)25 素材綿100% 身幅(cm)61 身丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする