ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ(ポケット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13784158
品番
5008ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
パンツとのバランスで遊べるポケットがアクセントのビックTシャツ。
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
25
素材
綿100%
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74