ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス ハイクオリティーTシャツ(ポケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13784271
品番
5006ー01
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポケットサイズと付け位置にこだわった一枚で様になる5.6オンスのポケT
色
アッシュ
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
素材
綿98%、ポリエステル2%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69