5.6オンス ハイクオリティーTシャツ(ポケット付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13784350 品番 5006ー01
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポケットサイズと付け位置にこだわった一枚で様になる5.6オンスのポケT

アシッドブルー サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 素材綿100% 身幅(cm)52 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする