ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス ヘンリーネックTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13784569
品番
5004ー01
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ヘンリーネックの首元がスタイルのアクセント
色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
22
素材
綿100%
身幅(cm)
51
身丈(cm)
75