5.6オンス イージータンクトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13784630 品番 5007ー01
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

リゾート感のあるバランス抜群のサイズ感

ブラック サイズXL 肩幅(cm)33 素材綿100% 身幅(cm)55 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする