曜日別特売
5041ー01 5.6オンス ラグランスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 13784666

5041ー01 5.6オンス ラグランスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 13784666
5041ー01 5.6オンス ラグランスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 13784666
5041ー01 5.6オンス ラグランスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 13784666

5.6オンス ラグランスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ホワイト×ブラック
内容量1枚注文コード13784666品番5041ー01
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レトロでスポーティーなムードを演出。遊び心あふれるカラーリングの1着映えT。

ホワイト×ブラックサイズM裄丈(cm)49素材綿100%、アッシュ部分:綿98%、ポリエステル2%身幅(cm)55身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする