ユナイテッドアスレ
5.6オンス ラグランスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
色
アッシュ×スミ
ホワイト×バイオレットパープル
ホワイト×ブラック
ヴィンテージナチュラル×ダークキャメル
ヴィンテージナチュラル×ライトオリーブ
ヴィンテージナチュラル×ダークオリーブ
アッシュ×ビリヤードグリーン
アッシュ×クラシックブルー
アッシュ×スミ
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13784831
品番
5041ー01
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
レトロでスポーティーなムードを演出。遊び心あふれるカラーリングの1着映えT。
色
アッシュ×スミ
サイズ
L
裄丈(cm)
51
素材
綿100%、アッシュ部分:綿98%、ポリエステル2%
身幅(cm)
58
身丈(cm)
74