8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13784849 品番 5117ー01
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Tシャツにもグリーンマインドな価値観を「オーガニックコットン」という選択。

ホワイト サイズM 肩幅(cm)51 袖丈(cm)21 素材綿100% オーガニックコットン 身幅(cm)53 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする