ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13784876
品番
5117ー01
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
Tシャツにもグリーンマインドな価値観を「オーガニックコットン」という選択。
色
ホワイト
サイズ
XXL
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
24
素材
綿100% オーガニックコットン
身幅(cm)
62
身丈(cm)
80