ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13784885
品番
5117ー01
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Tシャツにもグリーンマインドな価値観を「オーガニックコットン」という選択。
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
21
素材
綿100% オーガニックコットン
身幅(cm)
53
身丈(cm)
70